Rohrmanschette SML/Kunststoff
Rohrmanschette SML/Kunststoff
ROMANS-SML-KST-75MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage, Set Lösung alle Montagemittel inklusive
- Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt unter der Decke möglich
- Keine Schachtverkleidung notwendig
- SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden
- Rohrdurchmesser der Kunststoffrohre 50 mm, 75 mm, 110 mm
- Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und Endless
- Absolut wartungsfrei
- Intumeszierender Deckenstreifen ist selbstklebend
- Dicht gegen Feuer und Rauch
Lieferumfang
Manschette bestehend aus: Blechgehäuse in der Größe 50 oder 75 oder 110 mm inkl. passender Einlage aus intumeszierender Streifen
- 1 x Abmessung 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm
- 1 x Abmessung 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm
- 1 x Abmessung 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm
- Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402
- Schallprüfbericht P-BA 18/2009
- 3 cm Abstand zu Kabelabschottungen möglich
- Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und der Zulassung
Deckelstreifen inklusive Schallschutzauflage um das Gussrohr legen
Restspalt mit Brandschutzzement verschließen
Den intumeszierenden Streifen um den Konfix-Verbinder legen
Blechgehäuse um den Verbinder legen und mit dem Metallspannband sichern
Isolierung auf 250 mm Höhe am Gussrohr anpassen und mit Aluklebeband und Wickeldraht fixieren
Kennzeichungsschild anbringen
- Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402
- Schallprüfbericht P-BA 18/2009
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [G3]
Rohrabschottung SML/Kunststoff
- Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton ≥ 150 mm
- Feuerwiderstandsklasse R 90/R 120 gemäß DIN 4102 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501
- Für Steigleitungen aus nichtbrennbare Rohre Guss ( SML) ≤ DN 125 (Ø außen 135 mm)
- Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI Richtlinie 4100
Nennweite DN | DN 75 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Höhe | 150 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!