Rohrmanschette SML/Kunststoff

Rohrmanschette SML/Kunststoff
ROMAN-SML-KST-50MM

Art.-Nr. 0893304009

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrmanschette SML/Kunststoff

Art.-Nr. 0893304009

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einfache Montage

  • Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt nach der Decke möglich

  • Keine Schachtverkleidung notwendig

  • SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden

  • Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und Endless

  • Absolut wartungsfrei

  • Intumeszierender Deckenstreifen ist selbstklebend

  • Dicht gegen Feuer und Rauch
Hinweis

Isolierlängen der Steinwollmatten oberhalb der Decke 250 mm


3 cm Abstand zu Kabelabschottungen möglich


Mögliche Abzweige 45° und 88°


Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und der Zulassung

Deckendurchführungen R 90 Z-19.17-……


Schallprüfbericht P-BA 18/2009

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System G 3 Rohrabschottung SML/Kunststoff


Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton 150 mm


Feuerwiderstandsklasse R 90/R 120 gemäß DIN 4102 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501


Für Steigleitungen aus nichtbrennbare Rohre Guss (SML) DN 125 (Ø außen 135 mm)


Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI Richtlinie 4100

Nennweite DN

DN 50

Innendurchmesser

60 mm

Außendurchmesser

110 mm

Höhe

120 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageset Rohrabschottung SML/KST

ZB-(MONTAGE-SET)-ROMAN-SML-KST

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen