Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrmanschette SML/Kunststoff

Rohrmanschette SML/Kunststoff
ROMANS-SML-KST-110MM

Art.-Nr. 0893304011
EAN 4050641883643

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Manschette für Mischinstallationen Guss (SML)/Kunststoff
  • Einfache Montage, Set Lösung alle Montagemittel inklusive

  • Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt unter der Decke möglich

  • Keine Schachtverkleidung notwendig

  • SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden

  • Rohrdurchmesser der Kunststoffrohre 50 mm, 75 mm, 110 mm

  • Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und Endless

  • Absolut wartungsfrei

  • Intumeszierender Deckenstreifen ist selbstklebend

  • Dicht gegen Feuer und Rauch


Lieferumfang


Manschette bestehend aus: Blechgehäuse in der Größe 50 oder 75 oder 110 mm inkl. passender Einlage aus intumeszierender Streifen


  • 1 x Abmessung 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm

  • 1 x Abmessung 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm

  • 1 x Abmessung 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm
Leistungsnachweis
  • Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402

  • Schallprüfbericht P-BA 18/2009
Hinweis
  • 3 cm Abstand zu Kabelabschottungen möglich

  • Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und der Zulassung
Anwendungsgebiet

Deckelstreifen inklusive Schallschutzauflage um das Gussrohr legen

Restspalt mit Brandschutzzement verschließen

Den intumeszierenden Streifen um den Konfix-Verbinder legen

Blechgehäuse um den Verbinder legen und mit dem Metallspannband sichern

Isolierung auf 250 mm Höhe am Gussrohr anpassen und mit Aluklebeband und Wickeldraht fixieren

Kennzeichungsschild anbringen

  • Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402

  • Schallprüfbericht P-BA 18/2009
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [G3]


Rohrabschottung SML/Kunststoff



  • Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton ≥ 150 mm

  • Feuerwiderstandsklasse R 90/R 120 gemäß DIN 4102 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501

  • Für Steigleitungen aus nichtbrennbare Rohre Guss ( SML) ≤ DN 125 (Ø außen 135 mm)

  • Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI Richtlinie 4100

Nennweite DN

DN 110

Innendurchmesser

112 mm

Außendurchmesser

155 mm

Höhe

150 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Rohrabschottung SML/Kunststoff

MNTG-SET-F.ROMANS-SML-KST

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen