Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrmanschette Plus aus witterungsbeständigem EPDM mit integriertem Aluminiumrahmen

Rohrmanschette Plus
ROMANS-PLUS-W9-(330-460)

Art.-Nr. 0498200109
EAN 4053479668376
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
Für Rohrabdichtungen an Dächern und Wänden aus Profiltafeln

Für den nachträglichen Einbau ideal geeignet


Rohrmanschette kann an der Wulstnaht aufgeschnitten und so einfach um das Rohr gelegt werden



Anpassungsfähige Rohrmanschette


  • an alle Profilformen durch den integrierten Aluminiumrahmen

  • an unterschiedliche Rohrdurchmesser

  • an verschiedene Dachformen


Robust


Rohrmanschette ist unempfindlich gegenüber


  • Eis und Schnee

  • Hagel

  • Vibrationen

  • Drehungen und Schrumpfungen der Rohre

  • UV-Strahlung und Ozon

  • Korrosion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für


  • Rohrdurchführungen

  • Leitungen für Elektroinstallationen

  • Photovoltaikanlagen

  • Sonnenkollektorrohren

  • Fernsehantennen

  • Blitzableitern

  • Abspannungen von Vordächern

  • Aufständerungen von Gehrosten

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Werkstoff Rahmen

Aluminium

Geeignet für Rohrdurchmesser optimal

330 - 460 mm

Rohrdurchmesser max.

500 mm

Länge x Breite

650 x 720 mm

EPDM-Dicke

2 mm

Anzahl Klammern (benötigt)

11 STK

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

115 °C

Öffnungsweite

280 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze und Dichtscheibe piasta®

SHR-BSPR-SHB16-SW3/8-(RUS)-6,3X25

ZEBRA PIASTA
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl. Zum Befestigen von dünnwandigen Profiltafeln (Stoßblechverbindungen) aus Stahl und Aluminium ≤ 2 mm
x 500 St.
Edelstahl-Klammer für Rohrmanschette

KLR-F.ROMANS-EDST

Zum dichten verschliessen der aufgeschnittenen Wulstnaht beim nachträglichen Einbau der Rohrmanschette.
x 5 St.
Spezialgleitmittel für HT-Rohre

GLEIT-(HT-ROHRE)-SPEZIAL-250G
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900

KOMBIZANG-VDE-L180MM

ZEBRA
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel