Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar - ROMANS-SET-BSBAND/METBA-D160MM-20TLG Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar - ROMANS-SET-BSBAND/METBA-D160MM-20TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/mPa6L9eQkmY

Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar - ROMANS-SET-BSBAND/METBA-D160MM-20TLG - 1
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar - ROMANS-SET-BSBAND/METBA-D160MM-20TLG - 2

Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar

Rohrmanschette EC Endless Collar Set
ROMANS-SET-BSBAND/METBA-D160MM-20TLG

Art.-Nr. 0893304700
EAN 4050641682901
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
Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser. Im Brandfall stark aufschäumender Baustoff
  • Für gerade Durchführungen

  • Nullabstand mit aBG Z-19.53-2551 möglich

  • Für nachträgliche Montage geeignet

  • Muffen dürfen im Manschettenbereich liegen

  • Geringe Aufbauhöhe

  • Ecklösungen sind möglich

  • Wenige Befestigungspunkte, bei ∅ 110 mm nur 3 Laschen

  • Bei Manschettenhöhe ≥ ∅ 110 mm ist die Aufbauhöhe lediglich 40 mm

  • Endlosmanschette unabhängig vom Rohrdurchmesser

  • Auf engstem Raum montierbar
Hinweis

Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2549

Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2549

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System F4 mit Brandschutzmanschette EC Endless Collar F4



  • Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig

  • Für unisolierte brennbare Rohre mit einem Außendurchmesser bis 160 mm, optional mit einem PE-Schallschutzschlauch

  • PE-Schallschutzschlauch mit Dämmdicke ∅ 4 mm

  • Synthesekautschukisolierung bei Kunststoffrohren, Stahl- , Edelstahl- und Kupferrohren

  • PVC -, PE -, PP - Rohre

  • Mineralverstärkte Kunststoffrohre wie z.B. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir – TRIplus, Mainpex – Mainpower

  • Mehrschichtverbundrohre wie z.B. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L

  • Kupfer-, Stahl-, und Edelstahlrohre

Anzahl Teile im Sortiment/Set

26 STK

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Dicke

2 mm

Feuerwiderstandsklasse

EI120

Geeignet für Kunststoffrohr (Außendurchmesser)

160 mm

Geeignet für Medienrohr max.

160 mm

Geeignet für Medienrohr min.

32 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Brandschutzmanschette Endless Collar

MNTG-SET-F.ROMANS-(EC/COLLAR)

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
x 1 St.
Ersatz Edelstahlband für Brandschutzmanschette Endless Collar

EDSTBA-(F.ROMANS-ENDL-COLAR)-L3M

x 1 St.
Ersatz Befestigungshaken für Brandschutzmanschette Endless Collar

BEFHAK-ROMANS-GEHAEUBA-70X20X1,2-18STK

x 18 St.
Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf

DBL-(W-NA-K)-(A2K)-5-6X39

Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Optimal für die sichere Befestigung von Deckenabhängern, C-Profilen und Platten. Für Beton, mit Nagelkopf, Stahl verzinkt
x 200 St.
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead

DBL-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Panhead, Stahl verzinkt
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatz Edelstahlband für Brandschutzmanschette Endless Collar

EDSTBA-(F.ROMANS-ENDL-COLAR)-L3M

x 1 St.
Ersatz Befestigungshaken für Brandschutzmanschette Endless Collar

BEFHAK-ROMANS-GEHAEUBA-70X20X1,2-18STK

x 18 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen