Rohrmanschette 25°

Rohrmanschette 25 Grad
ROMANS-25GRD-(100-200MM)

Art.-Nr. 0498200130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrmanschette 25°

Art.-Nr. 0498200130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus witterungsbeständigem EPDM mit integriertem Aluminiumrahmen für Rohrabdichtungen an geneigten Dachflächen aus Profiltafeln

Ideal für den nachträglichen Einbau geeignet


Rohrmanschette kann an der Wulstnaht aufgeschnitten und so einfach um das Rohr gelegt werden



Anpassungsfähige Rohrmanschette


  • an alle Profilformen durch den integrierten Aluminiumrahmen

  • an unterschiedliche Rohrdurchmesser


Robust


Rohrmanschette ist unempfindlich gegenüber


  • Eis und Schnee

  • Hagel

  • Vibrationen

  • Drehungen und Schrumpfungen der Rohre

  • UV-Strahlung und Ozon

  • Korrosion

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für


  • Rohrdurchführungen

  • Leitungen für Elektroinstallationen

  • Photovoltaikanlagen

  • Sonnenkollektorrohren

  • Fernsehantennen

  • Blitzableiter

  • Abspannungen von Vordächern

  • Aufständerungen von Gehrosten

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Werkstoff Rahmen

Aluminium

Geeignet für Rohrdurchmesser optimal

100 - 200 mm

Rohrdurchmesser max.

200 mm

Länge x Breite

370 x 370 mm

EPDM-Dicke

2,1 mm

Anzahl Klammern (benötigt)

9 STK

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

115 °C

Öffnungsweite

75 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen