Rohrklappstecker
Stahl gelb verzinkt für Rohre
KLASTE-RO-(A2C)-D10,5MM
Art.-Nr. 0472010
EAN 4011231401500
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Längsverbindungen
- Mit dritter Bohrung zur Aufnahme der Sicherungskette
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 40 mm |
Länge (l1) | 62 mm |
Normen | WN 472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
