Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrkabelschuhe flex

Rohrkabelschuh für feindrähtige Leiter
ROKBLSHH-FEINDRHTIG-M8-95QMM

Art.-Nr. 0967200660
EAN 4038898103158
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
Für feindrähtige Leiter
  • Aufgeweitete Hülse zur einfachen Kabeleinführung

  • Für feindrähtige Leiter aus CU-ETP nach EN 13600

  • Galvanisch verzinnt, mit Sichtloch

  • Wärmbeständig bis +125°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

95 mm²

Flanschloch

M8

Drahtdurchmesser (d1)

14,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

8,4 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)

52 mm

Hülsenlänge (a)

26 mm

Breite (b)

28 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen