Rohrkabelschuhe flex

Rohrkabelschuh für feindrähtige Leiter
ROHRKABELSCHUHE M8,0/35QMM

Art.-Nr. 0967200631

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrkabelschuhe flex

Art.-Nr. 0967200631

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für feindrähtige Leiter
  • Aufgeweitete Hülse zur einfachen Kabeleinführung

  • Für feindrähtige Leiter aus CU-ETP nach EN 13600

  • Galvanisch verzinnt, mit Sichtloch

  • Wärmbeständig bis +125°C

Drahtquerschnitt

35 mm²

Flanschloch

M8

Drahtdurchmesser (d1)

9,2 mm

Lochdurchmesser (d2)

8,4 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)

37,5 mm

Hülsenlänge (a)

19 mm

Breite (b)

18 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt