Rohrkabelschuhe flex
Rohrkabelschuh für feindrähtige Leiter
ROKBLSHH-FEINDRHTIG-M16-95QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufgeweitete Hülse zur einfachen Kabeleinführung
- Für feindrähtige Leiter aus CU-ETP nach EN 13600
- Galvanisch verzinnt, mit Sichtloch
- Wärmbeständig bis +125°C
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 95 mm² |
Flanschloch | M16 |
Drahtdurchmesser (d1) | 14,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 17 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e) | 57,5 mm |
Hülsenlänge (a) | 26 mm |
Breite (b) | 28 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |