Rohrkabelschuhe flex

Rohrkabelschuh für feindrähtige Leiter
ROHRKABELSCHUHE M12/50QMM

Art.-Nr. 0967200643

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrkabelschuhe flex

Art.-Nr. 0967200643

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für feindrähtige Leiter
  • Aufgeweitete Hülse zur einfachen Kabeleinführung

  • Für feindrähtige Leiter aus CU-ETP nach EN 13600

  • Galvanisch verzinnt, mit Sichtloch

  • Wärmbeständig bis +125°C

Drahtquerschnitt

50 mm²

Flanschloch

M12

Drahtdurchmesser (d1)

11 mm

Lochdurchmesser (d2)

13 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)

46 mm

Hülsenlänge (a)

21 mm

Breite (b)

21,8 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt