Rohrkabelschuhe flex

Rohrkabelschuh für feindrähtige Leiter
ROHRKABELSCHUHE M10/120QMM

Art.-Nr. 0967200670

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrkabelschuhe flex

Art.-Nr. 0967200670

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für feindrähtige Leiter
  • Aufgeweitete Hülse zur einfachen Kabeleinführung

  • Für feindrähtige Leiter aus CU-ETP nach EN 13600

  • Galvanisch verzinnt, mit Sichtloch

  • Wärmbeständig bis +125°C

Drahtquerschnitt

120 mm²

Flanschloch

M10

Drahtdurchmesser (d1)

16,2 mm

Lochdurchmesser (d2)

10,5 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)

57 mm

Hülsenlänge (a)

30 mm

Breite (b)

30 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen