Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrkabelschuh ohne Sichtloch

Rohrkabelschuh verzinnt ohne Sichtloch
ROKBLSHH-CU-(J2N)-M8-50QMM

Art.-Nr. 0967205502

EAN 4038898567349

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrkabelschuh ohne Sichtloch

Art.-Nr. 0967205502

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handelsübliche Ausführung (DIN-ähnlich)
  • Werkstoff: Elektrolyt-Kupfer-Rohr nach EN 13600

  • Oberfläche: galvanisch verzinnt

  • Hitzebeständig bis +125°C

  • Ausführung: ohne Sichtloch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Pressungen bei denen keine DIN-Presskabelschuhe vorgeschrieben sind!

Drahtquerschnitt

50 mm²

Flanschloch

M8

Drahtdurchmesser (d1)

10 mm

Lochdurchmesser (d2)

8,4 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)

37 mm

Hülsenlänge (a)

19 mm

Breite (b)

20 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen