Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
Rohrkabelschuh verzinnt ohne Sichtloch
ROKBLSHH-CU-(J2N)-M12-10QMM
Art.-Nr. 0967205105
EAN 4065745538047
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Elektrolyt-Kupfer-Rohr nach EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
- Hitzebeständig bis +125°C
- Ausführung: ohne Sichtloch
Datenblätter(X)
Für Pressungen bei denen keine DIN-Presskabelschuhe vorgeschrieben sind!
![]() | |
Drahtquerschnitt | 10 mm² |
Flanschloch | M12 |
Drahtdurchmesser (d1) | 4,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 13,2 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e) | 28,5 mm |
Hülsenlänge (a) | 10,5 mm |
Breite (b) | 19 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
