Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrkabelschuh mit schmalem Flansch

Rohrkabelschuh schmaler Flansch
ROKBLSHH-SCHMFLSH-CU-(J2N)-M12-120QMM

Art.-Nr. 5633312012

EAN 4056807779928

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrkabelschuh mit schmalem Flansch

Art.-Nr. 5633312012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handelsüblich (DIN-ähnlich)
  • Für Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5

  • Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter

Drahtquerschnitt

120 mm²

Flanschloch

M12

Drahtdurchmesser (d1)

15 mm

Lochdurchmesser (d2)

13 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)

54 mm

Hülsenlänge (a)

26 mm

Breite (b)

20 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisoliermesser AM 280

ABISOMESS-HAKKLI-AM280-(8-28MM)

Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff garantiert maximale Griffigkeit
x 1 St.
Kabelmantelschneider

KBLMANTSHND-219GR

Zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln mit Außen–∅ ≥ 25 mm
x 1 St.
Mechanische Handpresszange

PRESZANG-(6KT-PRES)-WK06-(10-120QMM)

Sechskantpressung
x 1 St.
Mechanische Handpresszange für austauschbare Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

HNDPRESZANG-MECH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22 für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

PRESZANG-HYDR-WHK60/22-(6-300QMM)

x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Sechskantpressung

PRESEINSA-F.6KT-120QMM

Breite 22 mm