Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrkabelschuh mit Sichtloch

Rohrkabelschuh mit Sichtloch (Handelsüblich)
ROKBLSHH-SICHTLO-CU-(J2N)-M3-1,2QMM

Art.-Nr. 0967600350
EAN 4038898107088
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
Handelsüblich (DIN-ähnlich)
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2


Für rundgedrückte Sektorleiter

Drahtquerschnitt

1.2 mm²

Flanschloch

M3

Drahtdurchmesser (d1)

1,4 mm

Lochdurchmesser (d2)

3,2 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)

13,7 mm

Hülsenlänge (a)

7,1 mm

Breite (b)

4,5 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen