Rohrhalterungsschelle Multifix

Rohr- und Halterungsschelle Multifix A4/EPDM
ROSHEL-RSGU-GU-W5/A4-8/20

Art.-Nr. 05468 20

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrhalterungsschelle Multifix

Art.-Nr. 05468 20

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, EPDM

Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil



Verstärkte Laschen


Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen



Gummiprofil


  • Vibrationsschutz

  • Schutz vor Kriechwasser

  • Schalldämmend

  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Alkohol, Säuren und Laugen
Anwendungsgebiet

Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.

Breite (B)

20 mm

Nenndurchmesser (D)

20 mm

Flanschloch (d1)

M8

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Farbe Gummiprofil

Schwarz

Härte nach Shore A

70

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen