Rohrhalterungsschelle Multifix
Rohr- und Halterungsschelle Multifix A4/EPDM
ROSHEL-RSGU-GU-W5/A4-50/20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Verstärkte Laschen
Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen
Gummiprofil
- Vibrationsschutz
- Schutz vor Kriechwasser
- Schalldämmend
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Alkohol, Säuren und Laugen
Datenblätter(X)
Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.
Breite (B) | 20 mm |
Nenndurchmesser (D) | 50 mm |
Flanschloch (d1) | M8 |
Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S) | 39,5 mm |
Normen | DIN 3016 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Farbe Gummiprofil | Schwarz |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |