Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Form D, Edelstahl A2, EPDM, BASIC-Line

Rohr- und Halterungsschelle A2/EPDM BASIC-Line
ROSHEL-DIN3016D-W4-B15MM-D28MM

Art.-Nr. 495072815

EAN 8426241414475

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Form D, Edelstahl A2, EPDM, BASIC-Line

Art.-Nr. 495072815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die einfache Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

15 mm

Nenndurchmesser (D)

28 mm

Flanschloch (d1)

M6

Normen

DIN 3016

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen