Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Form D, Edelstahl A2, EPDM, BASIC-Line
Rohr- und Halterungsschelle A2/EPDM BASIC-Line
ROSHEL-DIN3016D-W4-B12MM-D8MM
Art.-Nr. 495078 12
EAN 8426241414697
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (B) | 12 mm |
Nenndurchmesser (D) | 8 mm |
Flanschloch (d1) | M5 |
Normen | DIN 3016 |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
