Rohrführungsbogen flexibel
Rohrführungsbogen flexibel
ROFHRGBGN-PRINETO-FLEX-(16-17MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibler Rohrführungsbogen aus Kunststoff zur Umlenkung im Bereich von Verteilerzuführungen, Deckendurchbrüchen, etc.
Datenblätter(X)
Länge | 143 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 20 mm |
Durchmesser | 17,7 mm |
Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
Rohrdurchmesser max. | 17 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser max. | 17 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid / Messing |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 0,025 kg |