Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrführungsbogen flexibel

Rohrführungsbogen flexibel
ROFHRGBGN-PRINETO-FLEX-(16-17MM)

Art.-Nr. 0878681170
EAN 4099618588037
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
  • Flexibler Rohrführungsbogen aus Kunststoff zur Umlenkung im Bereich von Verteilerzuführungen, Deckendurchbrüchen, etc.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

143 mm

Breite

20 mm

Höhe

20 mm

Durchmesser

17,7 mm

Rohrdurchmesser min.

16 mm

Rohrdurchmesser max.

17 mm

Geeignet für Rohraußendurchmesser max.

17 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid / Messing

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

0,025 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen