Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrdoppelnippel Zollgewinde

EN10241 Rohrdoppelnippel Stahl verzinkt
DPNPL-ZO-EN10241-(A2K)-3ZOX80MM

Art.-Nr. 49829380

EAN 4070054762984

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrdoppelnippel Zollgewinde

Art.-Nr. 49829380

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 10241, Stahl, verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

3 Zoll

Durchmesser

80 mm

Länge

80 mm

DIN

10241

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen