Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrbügelschelle U-Bügelschelle Universal

Rohrbügelschelle-U-Bügelschelle Universal
ROSHEL-UNI-(A2F)-M8-D1 3/8ZO-36MM

Art.-Nr. 08834
EAN 4011231812276

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechteil mit Verstärkungsstreben und Gewindebügel mit Muttern, verzinkt, bestehend aus:


Gewindebügel, komplett montiert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Schalldämpfer-Anlagen im KFZ-Bereich (Steckverbindungen)

  • Universell einsetzbar (nicht typgebunden)

Durchmesser

36 mm

Durchmesser Zoll

1 3/8 in

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen