Rohrbandschleifvorsatz RBS 650
Rohrbandschleifvorsatz Set 16-teilig Sysko
ROBASHLFVORSA-SYSKO-RBS650-16TLG
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Einsatz auf Poliermaschine, Art.-Nr. 07024530 und regelbare Winkelschleifer von 500-3.500 min-1
Schleifen an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. montierte Handläufe mit 4 cm Wandabstand
Geringer Umschlingungswinkel, niedrigere Schleiftemperatur bzw. Materialerwärmung
Konstruktion des Vorsatzes
Anpassen des Anpressdrucks
Schwenkarm mit Härtegradarretierung
Keine Beschädigungen oder Schleifspuren am Rohr sowie Verschleifen in engsten Radien möglich
Feststehende und im Ø ca. 1 mm größere Seitenscheibe und Führungsnuten in den Umlenkrollen
Einfaches Wechseln der feststehenden Führungsrollen
Integriertes Werkzeug im Handknauf
- Achten Sie beim Einsatz mit dem Rohrbandschleifer auf die Drehzahl der Maschine und die max. Drehzahlangabe der verwendeten Schleifmittel. Somit lassen sich Beschädigungen am Vorsatz sowie am Bauteil vermeiden.
- Nicht passend für folgende Maschinen: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Datenblätter(X)
Beim Schleifen von Rohrbögen muss die feststehende Seitenscheibe auf dem Rohr aufgelegt werden. Somit verhindert man das Abspringen des Bandes und ermöglicht ein ruhiges Führen der Maschine im 90°- Winkel zum Rohr. Der letzte Schliff sollte immer von links nach rechts erfolgen.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 16 STK |
SHLFBA-GWB-KK-K40-35X650MM
CERALINESHLFBA-GWB-KK-K60-35X650MM
CERALINESHLFBA-GWB-KK-K80-35X650MM
CERALINESHLFBA-GWB-KK-K120-35X650MM
CERALINESHLFBA-GWB-KK-K80-15X650MM
CERALINESHLFBA-GWB-KK-K120-15X650MM
CERALINESHLFBA-VLI-GROB-35X650MM
RED PERFECTSHLFBA-VLI-MITTEL-35X650MM
RED PERFECTSHLFBA-VLI-FEIN-35X650MM
RED PERFECTVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.