Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohr- und Halterungsschellen Sortiment 116-teilig im System-Koffer - RO-/HALTSHEL-SYSKO-MULTIFIX-118TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Rohr- und Halterungsschellen Sortiment 116-teilig im System-Koffer - RO-/HALTSHEL-SYSKO-MULTIFIX-118TLG - 1

Rohr- und Halterungsschellen Sortiment 116-teilig im System-Koffer

RO-/HALTSHEL-SYSKO-MULTIFIX-118TLG

Art.-Nr. 5964054200

EAN 4046777899566

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohr- und Halterungsschellen Sortiment 116-teilig im System-Koffer

Art.-Nr. 5964054200
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
Stahl

Rohr- und Halterungsschellen Sortiment 116-teilig im System-Koffer inklusive:
20 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B12-D10

Beschreibung:
Breite: 12 mm; Nenndurchmesser: 10 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 20 x
10 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B15-D12

Beschreibung:
Breite: 15 mm; Nenndurchmesser: 12 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 10 x
10 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B15-D15

Beschreibung:
Breite: 15 mm; Nenndurchmesser: 15 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 10 x
10 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B15-D18

Beschreibung:
Breite: 15 mm; Nenndurchmesser: 18 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 10 x
10 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B15-D22

Beschreibung:
Breite: 15 mm; Nenndurchmesser: 22 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 10 x
8 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B15-D25

Beschreibung:
Breite: 15 mm; Nenndurchmesser: 25 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 8 x
8 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B15-D30

Beschreibung:
Breite: 15 mm; Nenndurchmesser: 30 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 8 x
20 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B12-D6

Beschreibung:
Breite: 12 mm; Nenndurchmesser: 6 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 20 x
20 x
Rohr- und Halterungsschelle Multifix

ROSHEL-RSGU-DIN3016-EPDM-SCHWARZ-B12-D8

Beschreibung:
Breite: 12 mm; Nenndurchmesser: 8 mm
Die Befestigungsschelle mit Gummiprofil
Menge: 20 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 3 STK
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
6 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 73,50 x 2,5 x 51,5 mm
Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 6 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x