Rohr- und Halterungsschelle Multifix
Rohr- und Halterungsschelle Multifix Stahl/EPDM
ROSHEL-RSGU-EPDM-SCHWARZ-B20MM-D80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verstärkte Laschen
Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen
Gummiprofil
- Vibrationsschutz
- Schutz vor Kriechwasser
- Schalldämmend
Beständigkeit gegen:
- Abrieb (gut)
- Witterung (sehr gut)
- Ozon (sehr gut)
- Alterung (sehr gut)
- Licht (gut)
- Alkohol (gut)
- Säure (gut)
- Lauge (gut)
Datenblätter(X)
Zur Halterung und Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen an Motorböcken, Karosserie, Trägern, Aggregaten, Maschinen usw.
Breite (B) | 20 mm |
Nenndurchmesser (D) | 80 mm |
Flanschloch (d1) | M8 |
Abstand Rohrmitte - Mitte Loch (S) | 54,5 mm |
Normen | DIN 3016 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Farbe Gummiprofil | Schwarz |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |