Rohr- und Gewindedicht niedrigfest mit PTFE
Rohr- und Gewindedicht niedrigfest PTFE
RODI-DOS-NIEDRIGFEST-PTFE-250G
Art.-Nr. 0893511250
EAN 4024835815581
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch eine sofortige Dichtwirkung, können festangezogene Verbindungen bis ca. 5 bar nach der Endaushärtung bis zum Berstdruck der Rohre belastet werden.
- Niedrige Festigkeit - Leichte Demontage
- Hohe Medienbeständigkeit gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen
- Kein Ablaufen der Dichtmasse vom Gewinde
- Sichere und schnelle Montage
- Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
In der praktischen Ziehharmonika-Flasche mit Dosiersystem
- Ermöglicht praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss
- Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren
- Gute Restentleerung
- DVGW-Freigabe (Reg.-Nr. NG-5146BM0338), geprüft nach DIN EN 751-1 (Nach DVGW -TRGI 2018 in Deutschland nicht zulässig in der Gas-Hausinstallation)
- NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C
- Bedingt durch die stark beschleunigende Wirkung von Kupfer oder kupferhaltigen Legierungen kann es passieren, dass die Aushärtung bereits während des Fügevorgangs beginnt. Dies kann zu Mikrorissen führen, welche die Ursache für eventuelle spätere Undichtigkeiten sein können. Deshalb empfehlen wir dringend Vorversuche zur Prozessabsicherung, wenn das Rohrdicht mit PTFE in kupferhaltigen Verbindungen, die langfristig mit Wasser von ≥ 40°C in Kontakt kommen, verwendet werden. Die Feststellung der Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall und Klebeprozess liegt in der Verantwortung des Anwenders.
- Folgende Kunststoffe können bei längerem Kontakt mit dem flüssigen Produkt angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.
- In Deutschland nach DVGW -TRGI 2018 nicht für die Gas-Hausinstallation zugelassen.
| Beständigkeit gegen Chemikalien: (Test in Anlehnung an DIN 54452) | |
| 500 Stunden in: | Rel. Festigkeit in % |
| Wasser /Glykol | 100 |
| Motoröl, MiL-L-46 152 bei 125°C | 100 |
| Benzin bei 22°C verbleit | 95 |
| Benzin bei 22°C unverbleit | 95 |
| Trichloräthan bei 22°C | 50 |
| Bezeichnung | Gas | Wasser bis +40°C | Wasser von +40°C bis +65°C | Wasser über +65°C |
| Kupfer | ⎷ | ⎷ | siehe Hinweis | siehe Hinweis |
| Messing | ⎷ | ⎷ | siehe Hinweis | siehe Hinweis |
| Stahl blank* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *auch feuerverzinkte Rohre mit Gewinde ⎷ = geeignet | ||||
- DVGW-Freigabe (Reg.-Nr. NG-5146BM0338), geprüft nach DIN EN 751-1 (Nach DVGW -TRGI 2018 in Deutschland nicht zulässig in der Gas-Hausinstallation)
- NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Dichtet metallische Rohrverbindungen nach ISO 7.1 (konisch-zylindrische Gewinde) bis R3“ ab. Auch für zylindrisch-zylindrische Gewinde geeignet, wenn sie mit ≥ 5 Nm angezogen werden oder in senk-rechter Lage ausgehärtet werden.
Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhaltsgewicht | 250 g |
Chemische Basis | Methacrylsäureester |
Durch-/Aushärtungsbedingung | Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen) |
Farbe | Weiß |
Dichte / Bedingung | 1,1 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1 |
Viskosität 1 (Zähigkeit) min./max. / Bedingung 1 | 180000-300 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 7/2,5 U/min |
Spaltfüllvermögen max. | 0,50 mm |
Geeignet für | Gewindedurchmesser max. M80, Gewindedurchmesser max. R 3 Zoll |
Handfestigkeit min./max. | 10-20 min |
Funktionsfestigkeit min./max. | 1-3 h |
Endfestigkeit max. | 24 h |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -55 bis 150 °C |
Flammpunkt min. | 100 °C |
Losbrechmoment min./max. | 4-10 Nm |
Losbrechmoment Bedingung | M10 |
Weiterdrehmoment min. | 1 Nm |
Weiterdrehmoment Bedingung | M10 |
Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung | 2-6 N/mm² / nach ISO 10123 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei Raumtemperatur |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!