Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rövidnadrág, Action

Rövidnadrág, Action
ACTION RÖVIDNADRÁG MODYF ANTRACIT XL
MODYF

Cikksz. M413084003
EAN 4251174736486
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
Funkcionális rövidnadrág szabadtérre való kivitelben, a teljes mozgásszabadság érdekében sztreccs anyagból. Ideális munkavégzéshez és szabadidős tevékenységekhez.
  • Gyors száradó műszaki textília

  • 5 külső zseb, 2 oldalzseb, mérőléc zseb, E-care anyagú mobiltelefon zseb

  • Fényvisszaverő betétek

  • Rugalmas nadrágfelhajtás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Antracit

Méret

XL

Anyag

63% poliamid, 26% poliészter, 11% elasztán

Textil súlya m2-enként

208 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

30 °C

Kezelési utasítás

Vasalás alacsony hőmérsékleten, Fehéríteni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk