Rövid inaktív ajtószárny készlet, A forma
Rövid inaktív ajtószárny készlet, A forma
Cikksz. 0688680400
EAN 4056807507125
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Magánterület, Tárgyterület |
Felhasználható | Üvegajtók (ESG) |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 8-10 mm |
Fedélléc anyaga | Nemesacél A2 |
Fedél fényességi szintje | Matt |
Befogószalag anyag | Alumínium |
Szalagszín | Nemesacél külszín |
Fényességi fok, csuklópánt | Matt |
Teherbírás 2 csukló esetén | 55 kg |
Ajtózár anyaga | Nemesacél A2, 1.4301 |
Ajtózár felülete | Matt |
Ajtózár fényességi szintje | Matt |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!