Rötuş mumu ürün gamı
Rötuş mumu ürün gamı
Ürün no. 09648903
EAN 4011231883801
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 10 ADET |
Yumuşama noktası | 50 °C |
Yumuşama noktası koşulları | ISO 2207'ye uygun |
Min. damlama raddesi | 60 °C |
Damlama raddesi koşulları | DIN 51801'e uygun |
Min. parlama noktası | 180 °C |
Suda çözünen | Hayır |
Maks. akışkanlık | 100 mPas |
Akışkanlık koşulları | 120°C'de |
İyi yapışan taban malzemeleri | Ahşap, Plastik, Kağıt folyo |
Üretimden itibaren raf ömrü | 4 Yıl |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!