Rötuş macunu, epoksi çubuk, ahşap
Rötuş macunu, epoksi çubuk, ahşap
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Epoksi reçinesi |
Renk | Açık kahverengi |
Yoğunluk | 1,75 g/cm³ |
Uzunluk | 175 mm |
Çap (Ø) | 22 mm |
En az ne kadar sonra üzerinde başka işlemler yapılabileceği | 60 dak |
Min. son dayanım | 24 h |
Son dayanım koşulları | 23°C'de |
İşlem süresi | 2 dak |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
Sertleştirilmiş malzemenin min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 120 °C |
İyi yapışan taban malzemeleri | Beton, Elyaf tahtası, Seramik, MDF paneller, Sunta, Yumuşak ve sert kereste |
Shore D sertliği | 80 |
Min. germe dayanımı | 6,4 N/mm² |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / buzlanmayan depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!