Rötuş kiti Çift karışımlı metal tamir macunu
Rötuş macunu, epoksi çubuk, metal, yüksek sıcaklık
ÇİFT KARIŞIMLI METAL TAMİR MACUNU 120GR
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kullanımı kolay
- Uzun karıştırma zamanı gerektirmez
- İyi dağıtım imkanı
- Hızlı uygulama
Mükemmel yapışma özellikleri
- Yüksek mukavemetli
- Çeşitli uygulama seçenekleri
İlave işlemler kolay yapılır.
- Delme, frezeleme, kesme ve zımparalama gibi çok çeşitli son işleme seçenekleri için uygundur
- Üzeri boyanabilir
Yüksek sıcaklık direnci
120°C'ye kadar ve kısa süreliğine 150°C'ye kadar sıcaklık direnci
Uygulanmadığı sürece donmaya karşı ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Tamir macunu uygulanırken eldiven kullanılmalıdır. Farklı malzeme yoğunlukları nedeniyle her çubuk türünün ağırlığına dair bilgilerde farklılıklar vardır. Yüksek malzeme gerilimlerine maruz kalan uygulamalar için tamir macununun uygunluğu ön testlerle kontrol edilmelidir.
Veri sayfaları(X)
Örn. dişli ünitesi muhafazası, alüminyum ve kalıp döküm parçalar gibi metal yüzey hasarlarının doldurulması için kullanılır.
Uygulama alt zeminleri: Çelik (ham ve eloksal), çinko sac, dökme demir, alüminyum, bakır, pirinç, krom, titanyum, kurşun ve paslanmaz çelik
1. Yüzey temiz ve yağdan arındırılmış olmalı ve yük dayanımı olmamalıdır. Yüzeyin önceden pürüzlendirilmesi tutunmayı iyileştirir
2. Gereken miktarı koparın veya kesin ve eşit bir renk elde edilene kadar parmaklarınızla yoğurun
3. Ardından, sonraki 2–3 dakika içinde tamir macununu uygulayın
4. Daha sağlıklı şekillendirme için ellerinizi suyla ıslatın
5. Yaklaşık bir 20 dakika sonra macun artık tamamen sertleşmiştir ve ilave işlemler uygulanabilir (delme, zımparalama,frezeleme vs.)
Kimyasal baz | Epoksi reçinesi |
Renk | Gümüşi |
Yoğunluk | 2,5 g/cm³ |
Uzunluk | 175 mm |
Çap (Ø) | 22 mm |
Min./maks. işlem süresi | 2-5 dak |
En az ne kadar sonra üzerinde başka işlemler yapılabileceği | 20 dak |
Üzerinde başka işlemler yapılabilme koşulları | 20°C'de |
Min. son dayanım | 3 h |
Son dayanım koşulları | 23°C'de |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
Sertleştirilmiş malzemenin min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 120 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 150 °C |
İyi yapışan taban malzemeleri | Bakır, Pirinç, Alüminyum, Kurşun, Krom, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Çelik (çıplak ve anotlanmış), Titanyum, Bakır saclar |
Shore D sertliği | 85 |
Min. germe dayanımı | 6,4 N/mm² |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / buzlanmayan depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!