Rötuş boyası kalemi ürün gamı
Rötuş boyası kalemi ürün gamı
RÖTUS KALEM SETI 10PARÇA (LAKE)
Ürün no. 09648901
EAN 4011231883771
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yoğunluk | 0,94 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. tutamak dayanımı | 2 dak |
Maks. tutamak dayanımı | 5 dak |
Tutamak dayanımı koşulları | oda sıcaklığına ve katman kalınlığına bağlı |
Min. toz bırakmama süresi | 1 dak |
Maks. toz bırakmama süresi | 2 dak |
Toz bırakmama süresi koşulları | oda sıcaklığına ve katman kalınlığına bağlı |
W | 350 °C |
Min. parlama noktası | 19 °C |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 10 ADET |
Işık haslığı | İyi |
Suda çözünen | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |