Röhrensiphon lang verchromt
Röhrensiphon lang, verchromt
ABLFWT-(CR)-ROEHRSIPH-LANG-5/4ZOX32MM
Art.-Nr. 0888800608
EAN 4049557275116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die hochwertige, verchromte Ablaufarmatur mit Rosette für besonders große Waschbecken
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Nennweite DN | DN 32 |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Tauchrohrlänge | 120 mm |
Wandrohrlänge | 220 mm |
Rosettendurchmesser (außen) | 78 mm |
Höhe min./max. (H1) | 185-245 mm |
Höhe 2 (H2) | 117 mm |
Länge (L) | 305 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!