Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Röhrensiphon für Bidet verchromt

ABLF-BID-ROEHRENSIPHON-(CR)-5/4ZOX32MM

Art.-Nr. 0888800620

EAN 4038898531036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Röhrensiphon für Bidet verchromt

Art.-Nr. 0888800620
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
Mit verstellbarem Tauchrohr, Wandrohr und Rosette

Die hochwertige, verchromte Ablaufarmatur mit Rosette für Bidets


  • Geeignet für den handelsüblichen Anschluss 1 1/4 Zoll und Abgang DN 32

  • Der Verstellweg von 100 bis 140 mm ermöglicht die passgenaue, einfache Montage in der Höhe

  • Komplett inklusive Tauchrohr, Wandrohr und passender Rosette

  • Die gebogene Form verhindert Geruchsbelästigungen

  • Der Bogen kann zur Reinigung einfach entfernt und wieder montiert werden
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    Messing

    Oberfläche

    Verchromt

    Anschlussgewinde

    1 1/4 Zoll

    Nennweite DN Abgang

    DN 32

    Höhe max. (H1)

    140 mm

    Höhe 2 (H2)

    80 mm

    Länge (L)

    240 mm

    Zusatzartikel:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Stopfenventil für Siphon 2-teilig, verchromt

    VENTSIEB-65X5/4ZO

    Für Spültische
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
    Ersatzteile für dieses Produkt:
    Tauchrohr für Siphon verchromt

    BOERDRO-GERADE-(CR)-32X200MM

    Für alle gängigen Abwasserarmaturen
    x 1 St.
    Abgangsbogen für Siphon verchromt

    ABGANGSBGN-(CR)-32X300MM

    Mit 90°-Winkel