Röhrensiphon für Bidet verchromt
Bidet-Röhrensiphon, verchromt
ABLF-BID-ROEHRENSIPHON-(CR)-5/4ZOX32MM
TOPDRAIN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die hochwertige, verchromte Ablaufarmatur mit Rosette für Bidets
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Nennweite DN Abgang | DN 32 |
Höhe max. (H1) | 140 mm |
Höhe 2 (H2) | 80 mm |
Länge (L) | 240 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!