Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Röhrensiphon Standard verchromt

Röhrensiphon Standard, verchromt
ABLFWT-ROEHRSIPH-STRD-(CR)-1 1/4ZOX32MM

Art.-Nr. 0888800607

EAN 4049557534664

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Röhrensiphon Standard verchromt

Art.-Nr. 0888800607
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
Mit verstellbarem Tauchrohr, Wandrohr und Rosette

Die hochwertige, verchromte Ablaufarmatur mit Rosette für Waschbecken


  • Geeignet für den handelsüblichen Anschluss 1 1/4 Zoll und Abgang DN 32

  • Der Verstellweg von 185 bis 245 mm ermöglicht die passgenaue, einfache Montage in der Höhe

  • Komplett inklusive Tauchrohr, Wandrohr und passender Rosette

  • Das Knie kann zur Reinigung einfach entfernt und wieder montiert werden
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    Messing

    Oberfläche

    Verchromt

    Nennweite DN

    DN 32

    Anschlussgewinde

    1 1/4 Zoll

    Tauchrohrlänge

    120 mm

    Wandrohrlänge

    165 mm

    Rosettendurchmesser (außen)

    78 mm

    Höhe min./max. (H1)

    185-245 mm

    Höhe 2 (H2)

    117 mm

    Länge (L)

    250 mm

    Ergänzendes Zubehör:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Verlängerungsrohr für Siphon verchromt

    VERLRO-(CR)-32X120MM

    Für alle gängigen Abwasserarmaturen
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
    Zusatzartikel:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Stopfenventil für Siphon 2-teilig, verchromt

    VENTSIEB-65X5/4ZO

    Für Spültische
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
    Ersatzteile für dieses Produkt:
    Tauchrohr für Siphon verchromt

    BOERDRO-GERADE-(CR)-32X200MM

    Für alle gängigen Abwasserarmaturen
    x 1 St.
    Abgangsbogen für Siphon verchromt

    ABGANGSBGN-(CR)-32X300MM

    Mit 90°-Winkel