Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Röhrensiphon Standard Kunststoff verchromt, 200 mm Abgangsrohr

Röhrensiphon Standard Kunststoff verchromt
WT-ROEHSIPH-STDD-KST-CR-11/4ZOX32X200

Art.-Nr. 0888800650

EAN 4062856742325

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Röhrensiphon Standard Kunststoff verchromt, 200 mm Abgangsrohr

Art.-Nr. 0888800650
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
  • Kein Durchrosten

  • Optisch nicht zu unterscheiden von herkömmlichen verchromten Messing-Siphons
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol/Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Anschlussgewinde

1 1/4 Zoll

Nennweite DN

DN 32

Länge max. (L1)

280 mm

Temperaturbeständigkeit max.

85 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-10 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen