Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rögzítőszeg, W-NA/A4

Rögzítőszeg, W-NA/A4

Cikksz. 0905372005

EAN 4053479285078

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rögzítőszeg, W-NA/A4

Cikksz. 0905372005

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, A4 stainless steel
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dübelátmérő

6 mm

Dübelhossz (l)

49 mm

Min./max. rögzítési magasság (t fix)

5-10 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

6 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

30 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef,red)

25 mm

Furatmélység (h 0)

40 mm

Csökkentett furatmélység (h 0,red)

35 mm

Legkisebb alkatrészvastagság (h min)

80 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

7 mm

Anyag

Nemesacél A4

Bevonat

Sima

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter