Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rögzítőbilincs

Rögzítőbilincs

Cikksz. 0975010605

EAN 4050382295552

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rögzítőbilincs

Cikksz. 0975010605

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ütvefúró magfúró nagy ütési energiájú, nagyméretű fúrókalapácsokhoz

ÜTVEFÚRÓ-KORONA-D82MM

Nagy fúrási teljesítmény az innovatív, hullámos palást kialakításnak és az aktív központfúrónak köszönhetően
x 1 db
H70-S gyémánt dobozfúró

GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-H70S-TURBO-D82MM

Sokoldalú, kiváló minőségű aljzatsüllyesztő fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és nagyon hosszú élettartammal, ezen kívül M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz.
x 1 db
H70 gyémánt dobozfúró

GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-H70-TURBO-D82MM

Rendkívül sokoldalú, kiváló minőségű aljzatsüllyesztő fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és nagyon hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel.
x 1 db
U90-S gyémánt dobozfúró

GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-U90S-D82MM-MH70MM

Rendkívül sokoldalú, prémium dobozfúró fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, U90

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, S50-S

SKTCTR-DIA-S50S-D82MM-WL70MM

Versatile, cost-effective socket outlet drill bit, offering an excellent drilling speed and a long service life, plus connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction.
x 1 db
S50 gyémánt dobozfúró

FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-S50-D82MM-WL70MM

Sokoldalú, költséghatékony, kiváló fúrási sebességet és hosszú élettartamot kínáló, sokoldalúan felhasználható dobozfúró, M16-os csatlakozómenettel.
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, PKD-S

SKTCTR-DIA-(PKD-S)-D82MM-AL70MM

The ideal solution with particularly fast drilling speed for extremely high-compacted sand-lime brick, plus connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction.
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, PKD

SKTCTR-DIA-PKD-D82MM-WL70MM

The ideal solution with particularly fast drilling speed for extremely high-compacted sand-lime brick, plus connecting thread M16.