Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rögzítő rúd, PAT kétrészes

Rögzítő rúd, PAT kétrészes

Cikksz. 071392 209
EAN 4050641342621
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
The load bar with 1000 daN locking force for securing heavy loads in the vehicle interior.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Záróerő

1000 daN

Beállítási tartomány min./max.

2290-2520 mm

Szerelési változat

Vízszintes

Anyag

Alumínium

Profilkeresztmetszet hossz x szélesség

65 x 49 mm

Min./max. a következő lenyitható oldali vastagsághoz:

18-35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk