Rögzítő rúd, KIM 44 Profi
Rögzítő rúd, KIM 44 Profi
Cikksz. 071392 220
EAN 4058794201871
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Záróerő | 300 daN |
Beállítási tartomány min./max. | 1550-2050 mm |
Csőátmérő | 44 mm |
Szerelési változat | Vízszintes, Függőleges |
Csap átmérő | 19 mm |
A következő furatátmérőhöz: | 20 mm |
A következő szár-átmérőhöz | 8 |
Anyag | Alumínium |