Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Roedora de chapa EK 16-E

Roedora de chapa eléctrica, EK 16-E
ROEDORA ELECTRICA EK 16-E
MASTER

Nº de art. 07027172
EAN 4056807907260
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
Potente roedora con alta velocidad de corte para uso universal

La máxima facilidad en el manejo


Mango con dimensiones un 20 % más compactas y cabezal de transmisión estrecho.



Extraordinariamente sencilla de manejar


  • Sistema de acción rápida para cambiar de troquel y terraja con gran facilidad

  • La dirección de corte puede adaptarse en incrementos de 45° hasta los 360° girando el portaterrajas sin necesidad de utilizar herramientas


Ajuste electrónico de la carrera


Para materiales termosensibles (p. ej., plásticos) y trabajos de precisión en corte de plantillas.



Elevada durabilidad


  • El troquel cilíndrico giratorio prolonga la vida útil en hasta un 30 % y reduce los costes de uso

  • Rejilla de protección contra virutas en los orificios de ventilación
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Chapas finas de hasta 1,6 mm, chapas trapezoidales, chapas corrugadas, perfiles y acero inoxidable de hasta 0,7 mm.

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

350 W

Potencia de salida

210 W

Capacidad de corte máx. de chapa (400 N/mm²)

1,6 mm

Capacidad de corte máx. de chapa (600N/mm²)

1 mm

Capacidad de corte máx. de chapa (800 N/mm²)

0,7 mm

Capacidad máxima de corte en chapa de aluminio (250 N/mm²)

2,5 mm

Velocidad de corte

1.9 m/min

Anchura del carril de corte

5 mm

Peso de la máquina

1,8 kg

Longitud del cable

5 m

Sin prolongaciónCon extensión
Velocidad de corte1,9 m/min2,7 m/min
Peso1,8 kg1,9 kg
Valor de ∅ de inmersión con terraja22 mm24 mm
Profundidad máxima del cordón (véase la ilustración de la derecha)85 mm160 mm
Radio de la curva menos pronunciada (interior/exterior)30/35 mm65/70 mm
Roedora de chapa EK 16-E incluye:
1 x
Sello

PUNZON PARA ROEDORA EK 16-E

Cantidad: 1 x
1 x
Terraja

MATRIZ PARA ROEDORA EK 16-E

Descripción: Para roedora de chapa eléctrica
Cantidad: 1 x
1 x
Portadora trapezoidal y chapa corrugada

PORTADOR

Cantidad: 1 x
1 x
Llave Allen

DDU /WNKLSHRDRH-TX20X61

ZEBRA
Descripción:
TX20
TX, versión corta
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

CLASIFICADOR-MAQUINAS-(UNIVERSAL EMS)

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Sello

PUNZON PARA ROEDORA EK 16-E

x 1 Cant.
Terraja

MATRIZ PARA ROEDORA EK 16-E

Para roedora de chapa eléctrica
x 1 Cant.
Troquel y terraja

CJTO. PUNZONMATRIZ ROEDORA EK 16-E

Para roedora de chapa eléctrica
x 1 Cant.
Extensión

ZB-VERLAENGERUNG-SG-F.EK16-E

Para roedora de chapa eléctrica EK 16-E
x 1 Cant.
Sello

PUNZON PARA ART. 0702 716 100

x 1 Cant.
Terraja

MATRIZ PARA ART. 0702 716 100

Para extensión de roedora de chapa eléctrica
x 1 Cant.
Placa de desgaste

PLACA BASE PARA ART. 702 716 100

x 1 Cant.
Set de extensión

CJTO. PUNZONMATRIZ DE 702716100

Para roedora de chapa eléctrica