Rodillo pequeño con pelo de 12 mm, largo
Rodillo pequeño largo con pelo de 12 mm de largo
MINI RODILLO 10CM PELO 12MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Retención de la forma
- Fibrs con excelente recuperación de la forma
- Poca pelusa, sin rastro
- Muy pocas salpicaduras
- Excelente absorción y aplicación de la pintura
- Resistente a disolventes
- Vida útil muy larga
- De la máxima calidad, acabado uniforme
Hojas de datos(X)
Para todos los materiales de pintura
Para superficies lisas o levemente texturizadas, puntos, esquinas y contornos de difícil acceso
Para uso tanto en interiores como en exteriores
Anchura | 10 cm |
Altura de la pila del rodillo | 12 mm |
Diámetro exterior | 40 mm |
Diámetro interno | 15 mm |