Rodillo para fachada DW Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo para fachada DW
RODILLO FACHADA ESTAND P18MM L27CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultado de recubrimiento uniforme
- El acolchado resistente permite obtener resultados uniformes sobre superficies texturizadas, especialmente en superficies con texturas significativas
Resultados de recubrimiento de primera clase
- La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Conservación de la forma
- Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de deslizamiento
Hojas de datos(X)
Adecuado para pinturas de dispersión, silicato y minerales de alta cobertura sobre superficies grandes, de fácil acceso y moderadamente o muy texturizadas
Anchura | 270 mm |
Altura de la pila del rodillo | 18 mm |
Diámetro exterior | 107 mm |
Diámetro interno | 53 mm |
Apta para agente de pintura | Pintura de dispersión |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!