Rodillo de pintura para superficies pequeñas WB/LM/LA Para pinturas y barnices al agua, disolventes y esmaltes
Rodillo de pintura para superficies pequeñas WB/LM/LA
RODILLO BASE AGUA ZEBRA P8MM L12CM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultados de pintura de primera clase
- La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Conservación de la forma
- Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de deslizamiento
Hojas de datos(X)
Adecuado para pinturas con base de agua y disolvente, así como con imprimaciones, capas de sellado, pinturas de dispersión, y pinturas con látex al óleo en superficies lisas
Anchura | 120 mm |
Altura de la pila del rodillo | 8 mm |
Diámetro exterior | 46 mm |
Diámetro interno | 30 mm |
Apta para agente de pintura | Pintura al agua |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!