Rodillo de pintura para radiadores WB/LM/LA Para barnices y pinturas al agua y a base de disolvente
Rodillo de pintura para radiadores WB/LM/LA
MINI RODILLO RADIADOR ESTAND 10CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultados de pintura de primera clase
- La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Retención de la forma
- Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado
Hojas de datos(X)
Adecuado para pinturas y barnices al agua y a base de disolvente en superficies pequeñas y lisas de difícil acceso
Anchura | 100 mm |
Altura de la pila del rodillo | 5 mm |
Diámetro exterior | 27 mm |
Diámetro interno | 17 mm |
Apta para agente de pintura | Pintura al agua |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!