Rodillo de pintura para radiadores DW ZEBRA
Rodillo de pintura para radiadores ZEBRA DW
MINI RODILLO PARED ZEBRA 10CM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Revestimiento ALZ
- el control de calidad al 100% y el retrabajo manual garantizan un recubrimiento sin pelusa
Resultados de recubrimiento de primera clase
- La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Retención de la forma
- Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de recuperación
Hojas de datos(X)
Apto para aplicación leve de masillas; pinturas de dispersión en zonas de aplicación amplias; pinturas a base de látex, silicato y minerales, además de imprimaciones en texturas reducidas, de difícil alcance y de lisas a texturizadas
Anchura | 100 mm |
Altura de la pila del rodillo | 12 mm |
Diámetro exterior | 39 mm |
Diámetro interno | 15 mm |
Apta para agente de pintura | Pintura de dispersión |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!