Rodillo de pintor WB/LM/LA Para pinturas y barnices al agua, disolventes y esmaltes
Rodillo de pintor WB/LM/LA
RODILLO WB LM ESTAND P5 MM L25 CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultados de pintura de primera clase
- La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Conservación de la forma
- Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de deslizamiento
Hojas de datos(X)
Adecuado para pinturas y esmaltes al agua y a base de disolvente en superficies grandes y lisas de fácil acceso
Anchura | 250 mm |
Altura de la pila del rodillo | 5 mm |
Diámetro exterior | 58 mm |
Diámetro interno | 48 mm |
Apta para agente de pintura | Pintura al agua |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!